IESS SRL - EAAASD5352KIT CENTRALE ASPIRAZIONE 2 TUBI+2 SSD535-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076913747
Codice prodotto
EAAASD5352KIT
Cod. produttore
ASD5352KIT
Produttore
EAA
Sistema attivo di rivelazione fumo ad aspirazione ad alta sensibilita di nuova generazione composto da 2 rivelatori di fumo SSD535-3 (con soglia di allarme 0,02% / m-10%m) inclusi nella dotazione di serie del KIT. Massima distanza in classe C 450 m, configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa mediante software ASDCONFIG via IP. Pannello frontale con segnalazioni standard, 5 livelli allarme/pre-segnali. Grado di protezione IP54, dimensioni L 195 x H 290 x P 140 mm, peso 1950 g. Contenitore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0, temperatura di funzionamento -30?C/+60?C. Alimentazione da 14 a 30 Vcc, assorbimento massimo 450 mA. Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-13, EN54-20 classe A, B, C.


