IESS SRL - EAA79424 PTZ IP C/STAFFA E ALIM.4MPX ,AI 40X IVS-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000177793
Codice prodotto
EAA79424
Cod. produttore
79424
Produttore
EAA
Telecamera speed dome IP linea IVS, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/2,7" 16/9 CMOS progressivo, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica motorizzata autofocus 4.5 - 180 mm (30x), interfaccia audio (IN-OUT), LED IR con portata fino a 350 m. IP67. Alimentazione 24Vcc, max 1.5 A con IR ON. PAN 360? continua, Tilt 0-270?. Preset: 360, Cruise: 8. Scan: 2. Principali funzioni OSD: BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/3D DNR. Funzioni analitici basati su AI: rivelazione intrusione area, motion detection, attraversamento linea, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defous. Dotata di staffa 53052 (collo d'oca) e alimentatore 2,5A PoE (cod. 0018).