pagina iniziale

IESS SRL - EAA79236K DOME IP 4K 2,8MM OTTICA FISSA

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA79236K DOME IP  4K  2,8MM OTTICA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001559642

Codice prodotto

EAA79236K

Cod. produttore

79236K

Produttore

EAA

Telecamera dome IP linea IVS, risoluzione 4K (8 Mpx), sensore 1/2,8? CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica fissa 2,8 mm, led IR con portata fino a 30m, funzione SMART IR. IP67, IK10. 1 x Audio IN, 1 x microfono integrato, slot per SDCARD max 256 GB (opzionale). Alimentazione 12Vcc/PoE, 750mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: rivelazione intrusione area. Color Cast. Attraversamento linea. Defocus. Conforme NDAA (cod. 2012).