IESS SRL - EAA72113S BULLET IP SENSELIGHT 2MPX VARIFOCAL AI I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449074083800
Codice prodotto
EAA72113S
Cod. produttore
72113S
Produttore
EAA
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
2
Con lampada IR:
sì
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
87 mm
Profondità:
219 mm
Protocollo:
TCP / IP