pagina iniziale

IESS SRL - EAA68108 NVR IVS 6MPX SWITCHPOE8, HDMI H.265 PER

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA68108 NVR IVS 6MPX SWITCHPOE8, HDMI H.265 PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Con rilevazione di movimento Motion Detection - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071385747

Codice prodotto

EAA68108

Cod. produttore

68108

Produttore

EAA

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

NVR 5 Mpx linea IVS con uscita HDMI a 1080 p, 8 flussi, 8 porte PoE, Risoluzione 30ips@ 4K,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,720p per canale. Codec H.264/H264p/H265. 2 porte USB. Uscita a monitor HDMI . 1 Hdd installabile. Dimensioni L 300xH52xP249 mm, peso 1Kg. Alimentazione 230 Vca-48Vcc. Assorbimento 5W max senza Hdd.