pagina iniziale

IESS SRL - EAA52120 SEGNALATORE OTT.ACUS.C/ISOLATORE X LOOP

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA52120 SEGNALATORE OTT.ACUS.C/ISOLATORE X LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000528724

Codice prodotto

EAA52120

Cod. produttore

52120

Produttore

EAA

Segnalatore acustico indirizzabile con indicazione luminosa e isolatore a bordo compatibilie con schede loop IE mod. 52101, KELT9L2 e KELT9L4. Segnalatore acustico indirizzabile con indicazione luminosa con isolatore a bordo compatibile con schede loop IE mod. 52101 (dalla vers. v3.1.0 o successiva), KELT9L2 e KELT9L4. 4 Toni disponibili, pressione sonora 100 dB (@ 1m - 30V), frequenze sonore: 800 Hz, 1kHz, 2,7kHz, 3,2kHz a seconda del tono selezionato. Segnalazioni acustica e ottica, grado di protezioneIP21C (tipo A, per uso interno), materiale plastico (ABS, policarbonato), dimensioni e peso: ? 110 ? H 85 mm, 254 g, condizioni operative: da -10 a +55 ?C ? 95% U.R. Assorbimento 0,5 mA a riposo, 10 mA con sounder e beacon attivi, alimentazione 20?30 Vcc(da loop). Certificato CPR 305/2011 EN54-3 ed EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie KELT, MEC44 e MEC44PLUS).