pagina iniziale

IDEALLUX - IDXNR205MN01 NEW REMISI 200 22W 3220LM 4.0K CA BI

copiacopia
IDEALLUX - IDXNR205MN01 NEW REMISI 200  22W 3220LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200033490

Codice prodotto

IDXNR205MN01

Cod. produttore

NR205MN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3220 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

200 mm

Altezza / Profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

500...500 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Ottica in alluminio metallizzato speculare (cod. M).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare (cod. M).Schermo di chiusura in policarbonato opale antiabbagliamento.Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 20W. 3220lm. 4000K.D200 mm