IDEALLUX - IDXLUDL85NDL63 LULY 82 5W 15000LM 4000K DALI GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
1599400002484
Codice prodotto
IDXLUDL85NDL63
Cod. produttore
LUDL85NDL63
Produttore
IDX
Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico. A richiesta sabbiato o microprismato. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Presa femmina per alimentazione da cablare (7PR3702-V) inclusa. Alimentazione incorporata: CAE elettronica, dimmerabile DALI. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Colore grafite. Lampada LED 85W 13800lm 4000K.