IDEALLUX - IDXLUDL64N63 LULY 59W 10500LM 4000K CAE GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
1599400007513
Codice prodotto
IDXLUDL64N63
Cod. produttore
LUDL64N63
Produttore
IDX
Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico. A richiesta sabbiato o microprismato. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Presa femmina per alimentazione da cablare (7PR3702-V) inclusa. Alimentazione incorporata: CAE elettronica. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 80. Colore grafite. Lampada LED 64W 9500lm 4000K.



