pagina iniziale

IDEALLUX - IDXINSPR54C INNOVA 1500 R 48W 8170LM 6000K CAE

copiacopia
IDEALLUX - IDXINSPR54C INNOVA 1500 R 48W 8170LM 6000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Max prestazioni del sistema - 48 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8170 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686202003170

Codice prodotto

IDXINSPR54C

Cod. produttore

INSPR54C

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Max prestazioni del sistema:

48 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8170 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

177.6 lm/W

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1565 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

100 mm

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

63.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

INNOVA 1500 RIGATA - Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario. Corpo in policarbonato coestruso antiestinguente opale, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido. Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore. Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 46W 8170lm 6000K CRI >80.