IDEALLUX - IDXINLP33W INNOVA 1200 S 33W 6640LM 3000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Max prestazioni del sistema - 29 W 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5569 lm 
- Con rilevatore di movimento - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
1686200029070
Codice prodotto
IDXINLP33W
Cod. produttore
INLP33W
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
29 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5569 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
206.25 lm/W
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1565 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
100 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
63.5 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


