pagina iniziale

IDEALLUX - IDXFLS380N01 FLAT SMASH 20 5W 2500LM 4.0K CA BI

copiacopia
IDEALLUX - IDXFLS380N01 FLAT SMASH  20 5W 2500LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200029059

Codice prodotto

IDXFLS380N01

Cod. produttore

FLS380N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

128.2 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

300 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

300 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

55 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio decorativo LED per aree commerciali.Fondo il lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Corpo in estruso d’alluminio.Schermo in policarbonato opale, a richiesta schermo microprismato (cod. MP). Sistema di fissaggio a plafone/parete.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 19,5W. 2500lm.4000K