DKC EUROPE - Cassa derivazione CDE 300x300x120 mm con flange.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - altri
tipo di copertura - coperchio
esecuzione coperchio - chiuso
Numero moduli DIN - 10
Attacco Lampada - lamiera d’acciaio/plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033603084841
Codice prodotto
SMR5CDE33120F
Cod. produttore
R5CDE33120F
Produttore
RMBR5CDE33120F
Tipo di montaggio:
altri
tipo di copertura:
coperchio
esecuzione coperchio:
chiuso
Numero moduli DIN:
10
Attacco Lampada:
lamiera d’acciaio/plastica
tipo di porta:
singolo
Altezza:
300 mm
Larghezza:
300 mm
profondità:
120 mm
coperchio/porta trasparente:
No
grado di protezione (IP):
IP55
adatto per uso esterno:
No
con piastra di montaggio:
No
numero di moduli:
11
con serratura:
Sì
colore:
grigio
resistenza agli urti:
IK10
possibilità di applicazione:
Sì
classe isolamento:
I
profondità interna:
100 mm
adatto per parafulmine:
No
Integrità del circuito:
senza
tipo di protezione (NEMA):
12
Coprire con rilascio di sovrapressione:
No
numero RAL:
7035
numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
spessore materiale scatola:
1 mm
spessore materiale porta/coperchio:
1 mm
Trattamento superficie:
verniciato