pagina iniziale

IDEALLUX - IDXFFI64W01 FLOOTING ED/EI 68 34W 11500LM 3.0K CA B

copiacopia
IDEALLUX - IDXFFI64W01 FLOOTING  ED/EI 68 34W 11500LM 3.0K CA B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10560 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200022257

Codice prodotto

IDXFFI64W01

Cod. produttore

FFI64W01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10560 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

165 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1530 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

270 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

67 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza con doppia accensione. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Telaio in alluminio estruso verniciato. Ottica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiori a 100cd/mq per angoli superiore a 65 °). Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta/indiretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 64W. 1560 lm.3000 K