pagina iniziale

IDEALLUX - IDXEBM44WDL01 CONTROLED EB UGR 37W 6750LM 3.0K DL BI

copiacopia
IDEALLUX - IDXEBM44WDL01 CONTROLED EB UGR 37W 6750LM 3.0K DL BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5830 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200021401

Codice prodotto

IDXEBM44WDL01

Cod. produttore

EBM44WDL01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5830 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

132.5 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1140 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

240 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio da incasso professionale LED ideale per controsoffitti in lastra o controsoffitti a doghe.Corpo e telaio in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottica in policarbonato microprismato.Sistema di fissaggio ad incasso con staffe regolabili.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 44W. 5830lm. 3000K. DALI