pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDR235VSN01 DORIA 230 VS 22W 3220LM 4000K CAE BIANCO

copiacopia
IDEALLUX - IDXDR235VSN01 DORIA 230 VS 22W 3220LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200033264

Codice prodotto

IDXDR235VSN01

Cod. produttore

DR235VSN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3220 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

230 mm

Altezza / Profondità:

110 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

500...500 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso LED con schermo di chiusura in vetro sabbiato ( codice VS).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare.Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS).Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazioneelettronica CAE. 20W. L 230mm. 3220lm. 4000K.