IDEALLUX - IDXDNL140N02 DN LED 122W 20000LM 4000K CAE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17500 lm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Metodo di montaggio - A sospensione 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
1686200020640
Codice prodotto
IDXDNL140N02
Cod. produttore
DNL140N02
Produttore
IDX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
17500 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Diametro esterno:
498 mm
Materiale del riflettore:
Alluminio
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Con copertura di protezione:
sì



