IDEALLUX - IDXDNE185N02 ESSENTIAL 174W 28000LM 4000K CAE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 28000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 174 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
1686200027406
Codice prodotto
IDXDNE185N02
Cod. produttore
DNE185N02
Produttore
IDX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
28000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
174 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
385 mm
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Alluminio
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
195 mm
Con copertura di protezione:
sì