pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDN441L65N02 DUNDI LED 59W 10500LM 4000K CAE NERO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10500 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200033216

Codice prodotto

IDXDN441L65N02

Cod. produttore

DN441L65N02

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10500 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

500 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

480 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D.Corpo in lamiera di alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Vetro temperato trasparente anti-shock termico, fissato tramite anello in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone.Pressacavo completo di cavo uscente.Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso.Sistemadi fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 55W. 10500lm. 4000K