pagina iniziale

IDEALLUX - IDXCPRO49N01 CONTROPLUS R OPAL 44W 7380LM 4.0K CA BI

copiacopia
IDEALLUX - IDXCPRO49N01 CONTROPLUS R OPAL 44W 7380LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 44 W

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7380 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200033184

Codice prodotto

IDXCPRO49N01

Cod. produttore

CPRO49N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

44 W

Grado di protezione (IP):

IP55

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7380 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

177.83 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1195 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

295 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

41.5...41.5 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio da incasso professionale LED. Corpo e telaio non apribile in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in policarbonato opale. Sistema di fissaggio ad incasso in appoggio in controsoffitti600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC2. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE.41,5W. 7380 lm. 4000 K