pagina iniziale

IDEALLUX - IDXCPRM30N01 CONTROPLUS R UGR 26W 4838LM 4.0K CA BI

copiacopia
IDEALLUX - IDXCPRM30N01 CONTROPLUS R UGR 26W 4838LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 26 W

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4838 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200033164

Codice prodotto

IDXCPRM30N01

Cod. produttore

CPRM30N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

26 W

Grado di protezione (IP):

IP55

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4838 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

193.52 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1195 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

295 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio da incasso professionale LED a bassa luminanza. Corpo e telaio non apribile in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in policarbonato microprismato a bassa luminanza idonea in ambienticon videoterminale ( inferiore a 1000 cd/mq per angoli superiori a 65° longitudinali e trasversali). Sistema di fissaggio ad incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC2. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 25W. 4838 lm. 4000 K