pagina iniziale

IDEALLUX - IDXCPO49N05 CONTROPLUS OPAL 42 5W 7190LM 4.0K CA SI

copiacopia
IDEALLUX - IDXCPO49N05 CONTROPLUS OPAL 42 5W 7190LM 4.0K CA SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6370 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200021234

Codice prodotto

IDXCPO49N05

Cod. produttore

CPO49N05

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6370 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Tipo di ottica:

Opaco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio da incasso professionale a LED. Corpo e telaio non apribile in lamiera di acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottica in policarbonato opale.Sistema di fissaggio incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC3 e TLC4.Non idonea per l'applicazioni esterne.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta. Alimentazione elettronica CAE.49W. 6370lm.4000K