IDEALLUX - IDXBSK33W01 BASKET LED 46W 7300LM 3000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 280 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
1686200025479
Codice prodotto
IDXBSK33W01
Cod. produttore
BSK33W01
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4200 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
280 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Bianco
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
303 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
33...33 W
Indice di resa cromatica:
80-89