pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBOL270NDL63 BOLERO 259W 35000LM 4000K DALI GRAFITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - -20...40 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 35000 lm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Diametro - 600 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200026124

Codice prodotto

IDXBOL270NDL63

Cod. produttore

BOL270NDL63

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

-20...40 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

35000 lm

Colore del corpo:

Grigio

Diametro:

600 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

205 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D.Corpo in lamiera di alluminio tornito verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Vetro temperato trasparente anti-shock termico. A richiesta sabbiato (cod. OP) o microprismato (cod. MP).Guarnizione in silicone.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina in testata.Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso.Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 242,5W. 35000lm. 4000K. DALI