IDEALLUX - IDXBLS42NBT01 BINLENS SYS BT 85W 14600LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11275 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
1686200033026
Codice prodotto
IDXBLS42NBT01
Cod. produttore
BLS42NBT01
Produttore
IDX
Grado di protezione (IP):
IP50
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11275 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
2805 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Larghezza:
63 mm
Altezza / Profondità:
50 mm
Montaggio a parete:
no


