pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBLS32NBT01 BINLENS SYS BT 51W 8760LM 4.0K CA BI

copiacopia
IDEALLUX - IDXBLS32NBT01 BINLENS SYS BT 51W 8760LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7365 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200033008

Codice prodotto

IDXBLS32NBT01

Cod. produttore

BLS32NBT01

Produttore

IDX

Grado di protezione (IP):

IP50

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7365 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1683 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

63 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Montaggio a parete:

no

Sistema a fila continua LED per l’illuminazione di aree commerciali ed industriali. Linea di alimentazione passante 7x1,5 mmq con spinotti ad innesto rapido.Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi.Ottica lenticolare batwing.Linea di alimentazione in cascata 7 poli N07V-K, di sez. 1,5 mmq con presa/spina all’estremità, a innesto rapido e ganci di sicurezza.Diramazioni a più vie, con presa a innesto rapido a 2 poli per il collegamento elettrico degli elementi ausiliari a selezione di fase. Barre cablate con possibilità di selezione di accensione. Per tutte le versioni.Sistema di fissaggio a sospensione o plafone.Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.Non idonea per l’applicazioneesterna. 44W. 7365lm