IDEALLUX - IDXBDS129N01 BINGO SYS 29W 5270LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 1500 mm
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
1599400006873
Codice prodotto
IDXBDS129N01
Cod. produttore
BDS129N01
Produttore
IDX
Grado di protezione (IP):
IP40
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1500 mm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Emissione luminosa:
Diretta