IDEALLUX - IDXBDL264N01 BINGO LED 68W 11480LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 66 W
Grado di protezione (IP) - IP50
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10800 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
1686200032903
Codice prodotto
IDXBDL264N01
Cod. produttore
BDL264N01
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
66 W
Grado di protezione (IP):
IP50
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
10800 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
168.75 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1500 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
63 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
59 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
64...64 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no