pagina iniziale

IDEALLUX - IDXASSO2029NDL01 ALGEBRA SYS SM OP 33W 5730LM 4.0K DL BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5730 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200032835

Codice prodotto

IDXASSO2029NDL01

Cod. produttore

ASSO2029NDL01

Produttore

IDX

Max prestazioni del sistema:

33 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5730 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile DALI:

Lunghezza:

1510 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

Classe di protezione:

I

Larghezza:

70 mm

Altezza / Profondità:

93 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Montaggio a parete:

no

Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione o ad incasso trimless a richiesta. Schermo opale. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato opale. Sistema di fissaggio a plafone, a sospensione o ad incasso trimless. Testate di chiusura da ordinare separatamente. Linea passante inclusa. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta : specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD) A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Sorgente luminosa LED 31W 5730lm 4000K CRI>80 dimmerabile DALI (cod. DL).