pagina iniziale

IDEALLUX - IDXASSO2029N01 ALGEBRA SYS SM OP 33W 5730LM 4.0K CA BI

copiacopia
IDEALLUX - IDXASSO2029N01 ALGEBRA SYS SM OP 33W 5730LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 29 W

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4840 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200032834

Codice prodotto

IDXASSO2029N01

Cod. produttore

ASSO2029N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

29 W

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4840 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

179.25 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1510 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

70 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

93 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ALGEBRA SYSTEM SMALL OP - Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione od incasso trimless a richiesta. Schermo opale. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione. Schermo diffondente in policarbonato opale. Sistema di fissaggio a plafone. A richiesta a sospensione o ad incassotrimless. Testate da ordinare separatamente. Linea passante inclusa. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 27W 4840lm 4000K CRI >80. Colore bianco RAL9016.