pagina iniziale

IDEALLUX - IDXAMU132N01 AMBI U 126W 22400LM 4000K CAE BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 19008 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200020369

Codice prodotto

IDXAMU132N01

Cod. produttore

AMU132N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

19008 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

144 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1515 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

255 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

85 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata bianco RAL9016. Telaio in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciato bianco RAL9016 fissato al corpo a mezzo viti antivandalo. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio speculare diffondente U. Emissione diretta. Connettore a innesto rapido compreso di presa femmina fissato in testata. Alimentazione CAE elettronica LED 132W 19008Lm 4000K.