pagina iniziale

IDEALLUX - IDXAMSO2021NDL01 ALGEBRA SYS MCR OP 25W 4300LM 4.0K DL BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 25 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4300 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200032754

Codice prodotto

IDXAMSO2021NDL01

Cod. produttore

AMSO2021NDL01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

25 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4300 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

182.97 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1135 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

48 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

78 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

23.5...23.5 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione o ad incasso trimless a richiesta. Schermo opale. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo diffondente in policarbonato opale. Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione. Sistema di fissaggio a plafone o sospensione o incasso trimless. Testate di chiusura da ordinareseparatamente. Linea passante inclusa. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. Dimmerabile DALI (cod. DL). LED 23,5W, Lumen LED: 4300lm, Lumen out: 2400lm relamping:1X24W > 96lm/W. L: 1135 mm.