IDEALLUX - IDXAGSO2042W01 ALGEBRA SYS OP 39W 7380LM 3.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 43 W
Grado di protezione (IP) - IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7260 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
1686200028607
Codice prodotto
IDXAGSO2042W01
Cod. produttore
AGSO2042W01
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
43 W
Grado di protezione (IP):
IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7260 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
163.14 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1135 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
96 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
93 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no