IDEALLUX - IDXAGSO2030NDL01 ALGEBRA SYS OP 32 5W 6300LM 4.0K DL BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 32.5 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Grado di protezione (IP) - IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
1686200032675
Codice prodotto
IDXAGSO2030NDL01
Cod. produttore
AGSO2030NDL01
Produttore
IDX
Max prestazioni del sistema:
32.5 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado di protezione (IP):
IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza:
1135 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Classe di protezione:
I
Larghezza:
96 mm
Altezza / Profondità:
93 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Montaggio a parete:
no