IDEALLUX - IDXAGSMP2030N01 ALGEBRA SYS MP 32 5W 6300LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
1686200032663
Codice prodotto
IDXAGSMP2030N01
Cod. produttore
AGSMP2030N01
Produttore
IDX
Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione o ad incasso trimless a richiesta. Schermo microprismato. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato microprismato. Sistema di fissaggio a plafone, a sospensione o ad incasso trimless. Testate di chiusura da ordinare separatamente. Linea passante inclusa. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta : dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD) A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Sorgente luminosa LED 30W 6300lm 4000K CRI>80.