pagina iniziale

IDEALLUX - IDXAGLO2057N01 ALGEBRA OP 52W 9880LM 4000K CAE BIANCO

copiacopia
IDEALLUX - IDXAGLO2057N01 ALGEBRA OP 52W 9880LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 58 W

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9680 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200032644

Codice prodotto

IDXAGLO2057N01

Cod. produttore

AGLO2057N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

58 W

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9680 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

179.25 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1512 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

96 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

93 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ALGEBRA OP - Apparecchio LED per montaggio a plafone. Montaggio a sospensione od incasso trimless a richiesta. Schermo opale. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato opale. Sistema di fissaggio a plafone. A richiesta a sospensione o ad incasso trimless. Testate di chiusura incluse. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 54W 9680lm 4000K CRI >80. Colore bianco RAL9016.