IDEAL LUX SRL - IUX159843 CITRUS-1 SP1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Diametro - 200 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Legno
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8021696159843
Codice prodotto
IUX159843
Cod. produttore
159843
Produttore
IUX
Portalampada:
E27
Diametro:
200 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Legno
Lampada:
LED sostituibile
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1140...1140 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Riflettore:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
1460 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Nessuno
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W