IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0181618 TEE P.GAS RIDOTTO 18X16X18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Angolo - 90 °
Collegamento 2 - Manicotto a pressione
Confezione
10 PZ
EAN
5052740529612
Codice prodotto
IBPPG5130 0181618
Cod. produttore
PG5130 0181618
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Angolo:
90 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Materiale collegamento 2:
Rame
Collegamento 3:
Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1:
18 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
16 mm
Materiale collegamento 3:
Rame
Connessione Contourcode 2:
B
Riduzione:
sì
Collegamento del codice di profilo:
B
Diametro esterno tubo collegamento 3:
18 mm
Qualità materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)
Qualità materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
In più parti:
no
Qualità materiale collegamento 3:
Cu-DHP (CW024A)
Connessione Contourcode 3:
B
Materiale guarnizione:
HNBR
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...70 °C
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
5 bar


