IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5002 0120000 CURVA P.GAS 90 FF 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 12 mm
Forma - Curva
Confezione
10 PZ
EAN
5052740524624
Codice prodotto
IBPPG5002 0120000
Cod. produttore
PG5002 0120000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
12 mm
Forma:
Curva
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Rame
Diametro esterno tubo collegamento 2:
12 mm
Eccentrico:
no
Qualità materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Collegamento del codice di profilo:
B
Materiale guarnizione:
HNBR
Qualità materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)
Connessione Contourcode 2:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...70 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
5 bar


