IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5301 01800000 TAPPO FEMM. PRESS. 18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 18 mm
Qualità materiale collegamento 1 - Cu-DHP (CW024A)
Materiale guarnizione - EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Confezione
1 PZ
EAN
4011862779528
Codice prodotto
IBPP5301 01800000
Cod. produttore
P5301 01800000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1:
18 mm
Qualità materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar