IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 01616016 TEE UGUALE PRESS. 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Angolo - 90 °
Collegamento 2 - Manicotto a pressione
Confezione
5 PZ
EAN
4011862127954
Codice prodotto
IBPP5130 01616016
Cod. produttore
P5130 01616016
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Angolo:
90 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Materiale collegamento 2:
Rame
Collegamento 3:
Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1:
16 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
16 mm
Materiale collegamento 3:
Rame
Riduzione:
no
Diametro esterno tubo collegamento 3:
16 mm
Qualità materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)
Qualità materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
In più parti:
no
Qualità materiale collegamento 3:
Cu-DHP (CW024A)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar


