IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 01600000 CURVA PRESS 90 FF 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 16 mm
Forma - Curva
Confezione
5 PZ
EAN
4011862127350
Codice prodotto
IBPP5002 01600000
Cod. produttore
P5002 01600000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
16 mm
Forma:
Curva
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Rame
Diametro esterno tubo collegamento 2:
16 mm
Qualità materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Qualità materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)


