IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G04212000 MANIC. F FIL.M PRESS. 42X1.1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 42 mm
Forma - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4011862753856
Codice prodotto
IBPP4243G04212000
Cod. produttore
P4243G04212000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
42 mm
Forma:
Lineare
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Diametro nominale collegamento 2:
1 1/2 pollici (40)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar


