IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G01406000 MANIC. F FIL.M PRESS. 14X3/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 14 mm
Forma - Lineare
Confezione
5 PZ
EAN
4011862126056
Codice prodotto
IBPP4243G01406000
Cod. produttore
P4243G01406000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
14 mm
Forma:
Lineare
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Diametro nominale collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar