IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4130G01204012 TEE F FIL.F PRESS. 12X1/2X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Angolo - 90 °
Collegamento 2 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Confezione
5 PZ
EAN
4011862750251
Codice prodotto
IBPP4130G01204012
Cod. produttore
P4130G01204012
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Angolo:
90 °
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Collegamento 3:
Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1:
12 mm
Materiale collegamento 3:
Rame
Diametro esterno tubo collegamento 3:
12 mm
In più parti:
no
Qualità materiale collegamento 3:
Cu-DHP (CW024A)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar


