IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4090G05416000 GOMITO PRESS. F FIL.F 54X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 54 mm
Forma - Gomito
Confezione
1 PZ
EAN
4011862748258
Codice prodotto
IBPP4090G05416000
Cod. produttore
P4090G05416000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
54 mm
Forma:
Gomito
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Diametro nominale collegamento 2:
2 pollici (50)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar


