IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4090G01804000 GOMITO PRESS. F FIL.F 18X1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 18 mm
Forma - Gomito
Confezione
10 PZ
EAN
4011862747459
Codice prodotto
IBPP4090G01804000
Cod. produttore
P4090G01804000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
18 mm
Forma:
Gomito
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Diametro nominale collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar


