IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4090G01506000 GOMITO PRESS. F FIL.F 15X3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 15 mm
Forma - Gomito
Confezione
5 PZ
EAN
4011862747350
Codice prodotto
IBPP4090G01506000
Cod. produttore
P4090G01506000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
15 mm
Forma:
Gomito
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Diametro nominale collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar


