IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 008020000 PROLUNGA OTT. MF 1 X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Modello - Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1 - 1 pollice (25)
Forma - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4011862448011
Codice prodotto
IBP8540 008020000
Cod. produttore
8540 008020000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Modello:
Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1:
1 pollice (25)
Forma:
Lineare
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
1 pollice (25)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Lunghezza:
20 mm
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar