IBP BANNINGER ITALIA - IBP8300 003000000 TAPPO FEMMINA OTT. 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - 3/8 pollice (10)
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Qualità materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Codice contorno - B
Confezione
1 PZ
EAN
4011862187125
Codice prodotto
IBP8300 003000000
Cod. produttore
8300 003000000
Produttore
IBP
Diametro nominale collegamento 1:
3/8 pollice (10)
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Codice contorno:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
16 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
25 bar